GFS5G15 平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm オリエンタルモーター 35427691

平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
減速比15
内容量1台注文コード35427691品番GFS5G15
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
減速比15取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類平行軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする