オリエンタルモーター
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角90mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
減速比
20
5
10
15
20
30
50
100
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35427707
品番
GFS5G20
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
減速比
20
取付角寸法
90
モータータイプ
ギヤヘッド
ギアヘッド取付角寸法(mm)
90
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
平行軸