曜日別特売
K25B13 標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン) 35450615

K25B13 標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン) 35450615
K25B13 標準スプロケット 25B形 KANA(片山チエン) 35450615

標準スプロケット 25B形

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
歯数13
13
14
15
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
48
50
54
60
65
70
75
80
軸穴径(Φmm)8~10
内容量1個注文コード35450615品番K25B13
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
種類スプロケットスプロケット形状B形列数1歯幅(mm)2.8チェーンNo.25軸穴種別下穴タイプ歯数13軸穴径(Φmm)8~10材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様質量(kg)0.05タイプK25Bボス径BD(mm)18ボス長BL(mm)15ブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35ピッチ径(Dp)(Φmm)26.53外径(Do)(Φmm)30下穴径d(Φmm)7
注意
※穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 機械に組込み
製造業

穴加工は出来ませんが下穴が空いているので、追加工も楽にできました。
短納期ですので、使い方によっては便利です。

対象商品 : 35450931
2020-01-14
用途: ミニ鉄道の動力

特に問題なく使用しています。ただ、説明欄に下穴加工品なのに穴開け加工不可と書かれていたので少しどきどきしながらの注文でした。Φ15に穴開け加工して使用できました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 35450667
2020-07-10
用途: チェーン駆動によるスプロケット
株式会社勇紳コーポレーションサービス業

図のようなキー溝やホロセットロックはついておらずカタログ欄に記入済みとのことでしたが私には見当りませんでした。使い物になりませんでした(別に加工依頼が必要でした)

対象商品 : 35450624
2016-03-16
用途: ロボットのアームの駆動伝達

使いやすくて価格も手ごろだった。

対象商品 : 35450956
2015-12-12
用途: ミニ鉄道機関車
農・林・水産業

満足です。

対象商品 : 35450685
2015-03-09
用途: 駆動部

追加工で主に使用。安価で利用しやすい

対象商品 : 35450581
2014-08-10
用途: 太陽光発電の追尾装置試作

品数、価格とも大変満足しています。又分割納入に際しての送料支払いのしくみ(後日納品分は現品価格のみ)も良心的で満足です。
品物自体の精度等不満はありません。

対象商品 : 35450807
2013-09-27
用途: 加工専用機のメンテ用
株式会社ムラタ

追加工をして使用しましたが、材料のばらつきがあるのを感じました。熱処理をせずに使用する使用なので問題はありませんが..

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12
質問:
【軸穴径d(Φmm): (下穴)7、(最小)8、(最大)10】とは、どういう意味ですか?
回答:
下穴7mmの穴があいていて、最大10mmまでの穴加工が可能という意味となります。
1が参考にしています
2011-10-31

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする