PZ-110 マルチトラッシュ 槌屋ヤック 35471405 PZ-110 マルチトラッシュ 槌屋ヤック 35471405 PZ-110 マルチトラッシュ 槌屋ヤック 35471405 PZ-110 マルチトラッシュ 槌屋ヤック 35471405 PZ-110 マルチトラッシュ 槌屋ヤック 35471405

マルチトラッシュ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35471405 品番PZ-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ドリンクやティッシュが置ける。
350mL缶がそのまま捨てられる小窓付き。
500mLペットボトル・350mL缶が入るドリンクホルダー付き。
フロアマットに固定できる取付けステー付き。
転倒防止用クリップ付き。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×195×205

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35471405
2021-11-13
用途:
車内のゴミ受けに

カーマット等にクリップで固定するタイプなので、特にセンタートンネル上へ置きたい場合に重宝します。
フタに留め具がなく、何かとパカパカ開いてしまうのが難点です。
本体が安いので自分好みに色々改良してみても面白いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35471405
2014-02-21
用途:
1BOX車内に
自動車・二輪車・自転車関連業

フロアマットはさみ込みブラケットを付けてもドリンクホルダーに乗せるとかなりぐらつきます。
ドリンクホルダー自身も浅く隙間があり、走行時はぐらつきます。少し加工してシート脇に固定して使用しています。
サイズ・形状は程好いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35471405
2013-11-18
用途:
自動車用

カップホルダー、プラスアルファごみ箱という感じで購入しました。細い缶コーヒーを入れるには、ガタツキがありますが、購入前から承知していましたのでそこは工夫して使用しようと思っています。

ごみ箱としては、中にレジ袋を入れて使用するのですが、白いレジ袋が外から見えるとブラックに目立ちこれは何とか工夫したいと思います。
内部にレジ袋を掛けるような構造になっていればベストだと希望します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする