弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ワイン・酒・バー用品
2重アイスペール 3L (トング・目皿付き) クリアー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35509725
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
二重構造で結露しにくく、氷が長持ち
スタッキングが可能
材質
ポリカーボネート樹脂
色
クリア
容量(L)
3
品名・タイプ
アイスペール
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
1