02-05-021 スチール製ドライブスプロケット TAKEGAWA(武川) 35520371

スチール製ドライブスプロケット

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数17T
内容量1個注文コード35520371品番02-05-021
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。

適合車種
Ape50(AC16-1000001~1599999)
Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
XR50 Motard(AD14-1000001~)
XR100 Motard (HD13-1000001~)
CRF100F(HE03-2400001~)
XR100R(HE03-2100001~)
NSF100
歯数17Tタイプレーシングメーカーホンダ主な適合車種Ape50(AC16-1000001~1599999)、XR50 Motard(AD14-1000001~)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35520353
2024-07-29
用途: カブのギヤ比変更。
サービス業

2速での吹け上がりが伸びやかになり、俄然乗りやすくなった。3速で坂も登るし、高速時の回転が抑えられてお尻が痺れなくなった。

対象商品 : 35520362
2021-10-05
用途: ノ-マルで2X年使用のものを交換
その他業種

かったるいまま2X年使用していたが、今回試しに15Tから16Tに交換、トップの伸びが良くなり、巡航時のイライラが無くなった、変えてベリーグ!(2000年に20000KMの中古を購入、現在もう少しで70000Km)

対象商品 : 35520353
2020-11-22
用途: 整備

バイクの整備に使用しました。速度域の調整に使用しました。
丁度よくなり、よかったです。

対象商品 : 35520362
2020-03-31
用途: カブ90チェーン交換と同時に交換

F16-R36でもう5年以上乗っています。出足の加速では50のスクーターにも置いて行かれます。ただ、2速でギリギリ60KMまで引っ張れるようになります。ノーマルの回転が加速重視で振動がしんどいなと感じておられる方は交換してみてはいかがでしょうか?3速60KMの巡行が振動が少ないので楽に感じています。
参考まで。

1が参考にしています
対象商品 : 35520371
2020-05-30
用途: ホンダ横型エンジン整備
建設業・工事業

エンジン整備でトルクとスピードバランスセッティングに使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 35520362
2020-09-04
用途: 交換メンテナンス

品質よく価格も非常に安く大変満足です。耐久性についても問題なくリピートしたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35520353
2018-05-06
用途: 最高速アップ
建設業・工事業

これに交換したら40ー50キロ辺りのraidingが静かになりました。
反面上り坂はチョット苦しくなるけど、5ー6%迄なら平気で走ります。

1が参考にしています
対象商品 : 35520353
2018-01-25
用途: スーパーカブ90のフロントスプロケッイトとして

切削精度が良いです! 以前安物を購入したのですが、精度が悪く少し異音がしてドライブチェーンもすぐに駄目になりました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする