曜日別特売
PK243-01A 2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm オリエンタルモーター 35529767

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
電圧(V)4
シャフト形状片軸シャフト
定格電流(A/相)0.95
励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))0.16
内容量1台注文コード35529767品番PK243-01A
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。

タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電圧(V)4電源二相励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))0.16定格電流(A/相)0.95巻線抵抗(Ω/相)4.2モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状片軸シャフト配線方式ユニポーラ6本リード線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする