オリエンタルモーター
2相ステッピングモーター PK 高分解能タイプ 取付角56.4mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
電圧(V)
1.9
シャフト形状
両軸シャフト
注文コード
35530862
品番
PK266M-03B
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・シャフト形状
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
高分解能タイプ(0.9°/Step)
種類
ステッピングモーター
電圧(V)
1.9
電源
二相
モーター取付角寸法(mm)
56.4
シャフト形状
両軸シャフト