曜日別特売
CDNA2G80TF-1400-D-M9BW CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G80TF) SMC 35536427

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2G80TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)1400
内容量1個注文コード35536427品番CDNA2G80TF-1400-D-M9BW
参考基準価格(税別)¥112,640販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1400
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする