曜日別特売
CDNGFA25-400-D-M9NZ CNG - ロック付シリンダ(CDNGFA25) SMC 35561514

※2-2-M12-4-CNG-CDNG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNG - ロック付シリンダ(CDNGFA25)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
ストローク(mm)
400
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
35561514
品番
CDNGFA25-400-D-M9NZ
参考基準価格(税別)¥47,190販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
クッション
(A) エアクッション
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする