2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)

(68件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (ケーブル)ブラック(キャップ)ブラック 注文コード35577507 品番S4K
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はなど28種類から選べます 他の種類を見る

一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。

(ケーブル)ブラック
(キャップ)ブラック
キャップタイプストレートタイプ 付属品専用ケーブルジョイント、ターミナルナット ケーブル外径(Φmm)8 ケーブル長(mm)550

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 68
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
バイクメンテナンス
橋本農産 様 (農・林・水産業)

現在使用している部品がかなり古くなったので交換しました色も鮮やかなブルーで見た目も良くけーぶるは1mmほど太かったのですが差し込み部分をほんの少し削ってとりつけました。始動性もよくなりました

対象商品:
09991161
2022-11-27
用途:
純正と交換
自動車・二輪車・自転車関連業

もともと始動性は良かったのですが、さらなに始動性が良くなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09991152
2022-05-26
用途:
バイクのチューンアップに
株式会社テクノスクリエイト 様

特に体感するほどの効果は感じられませんが、自己満足の世界なのでOK

対象商品:
35577464
2022-05-21
用途:
カブ50に取り付け
卸売・小売業

スプロケットと同時に変えたから
効果は分かりにくいが
悪いはずは無い 30年前のカブが ほぼキック一発始動するのだから

対象商品:
09991177
2022-02-11
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

セロー225のケーブルが破損したので、これに交換しました。
交換作業も簡単でいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
35577464
2021-11-25
用途:
バイク
gash 様

現状劣化が酷いので購入いたしました。助かりました。

対象商品:
35577473
2022-04-08
用途:
バイクの点火
電気・ガス・熱供給・水道業

従来のコイルとの相性がやや不安なのでコイル一体型と取り替えました。

対象商品:
35577491
2021-08-13
用途:
GN125Hに取付け

純正をイリジウムIXプラグと一緒に交換しました。
アイドリングが安定、トルクが増し高回転もよく回るようになりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする