CDQ2A32F-40DZ CD Series(CDQ2A32F) SMC 35653092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A32F)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
注文コード
35653092
品番
CDQ2A32F-40DZ
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする