CDQ2A32F-30DZ-M9BV CD Series(CDQ2A32F) SMC 35653327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A32F)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
35653327
品番
CDQ2A32F-30DZ-M9BV
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする