CDQ2A32F-15DZ-M9NZ CD Series(CDQ2A32F) SMC 35653345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A32F)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
リード線(m)
(Z) 5
注文コード
35653345
品番
CDQ2A32F-15DZ-M9NZ
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする