※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60S3M222 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学 35661455 60S3M222 スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M バンドー化学 35661455

スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)222 歯数74 注文コード35661455 品番60S3M222
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品はベルトピッチ周長・ベルト呼び幅・歯数など171種類から選べます 他の種類を見る

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。

歯数74 ベルト幅(mm)6.0 材質ゴム 種類シンクロベルト ベルトピッチ周長(mm)222 用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 ピッチ(mm)3 ベルト厚(mm)2.1 RoHS指令(10物質対応)対応 ベルト形S3M

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35661351
2023-02-22
用途:
機械の部品交換用
竹中工務店 様 (建設業・工事業)

純正品と変わらない品質で大変満足しております。
また、必要時は迷わず注文します。

対象商品:
35661367
2019-12-07
用途:
マッサージ器の駆動用に
建設業・工事業

純正品とは、違いましたが動作に支障がなくいたって普通に作動してくれたので、大変助かりました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35661647
2020-09-04
用途:
ラジコンバイク用スペアパーツ
その他業種

安価で高性能な製品です。また購入したいと思います。

対象商品:
35661315
2014-01-24
用途:
ラジオコントロール模型の交換部品

純正部品と同等のものが廉価に入手出来て大変助かっています.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする