10W-30 エンジンオイル SN/GF5 レイクフィールド 35677101

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エンジンオイル SN/GF5

(85件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード35677101 品番10W-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

世界最高規格の認定を取得。
あらゆる国産車・欧米車において、エンジン性能を100%発揮。
低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせます。

動粘度(mm2/s)
63.37(40℃)
10.30(100℃)
SAE10W-30 APISN ベースオイル化学合成油 用途ガソリンエンジン専用 L3.0 引火点(℃)248 密度(g/cm3)0.8571 流動点(℃)-42.5 粘度(mPa・s)(低温見かけ)4057(-25℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数150 ILSACGF-5 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35677092
2021-11-22
用途:
仕事用の軽四
建設業・工事業

以前から使っていますが、これだけコストパフォーマンスに優れていて、品質的に十分なオイルは現在他には見当たりません

2021-10-11
用途:
自家用車のオイル
運輸・通信業

どうなんだろう?
臭いがクサイです…その辺が高いオイルとは違うかな。
値段安いので、どちらを取るか?
古いハイエースディーゼルに使ってますが問題無し。

1人が参考にしています
対象商品:
35677101
2021-10-06
用途:
ランクル76
農・林・水産業

毎回リピート購入しています。
性能とコストのバランスがよく助かってます。

対象商品:
35677092
2020-10-07
用途:
自家用車に使用してます
VIEWTECH 様

レイクフィールドのオイルを使い始めてもう4缶目です。マグナムSXT・ミニクーパーF54・NboXスラッシュに使用してます。E/Gスムースに回ります。
他にも他社で安い100%化学合成も有りますが、レイクフィールドのオイルが気に入ってるのでこればかっりです。外車も全然問題なく使用できてます。

3人が参考にしています
対象商品:
35677101
2020-09-04
用途:
自動車のオイル

初めて購入させていただきましたが、充分過ぎる性能とコストパフォーマンスです。軽トラでも使用しましたが、いつも通っている坂道がとてもスムーズになりました。良いオイルだと思います。このままクオリティーを下げずに提供していただきたいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35677083
2020-07-07
用途:
新型車のOIL交換

すごく良いオイルだと思います。4000km毎に交換していますが、抜き取ったオイルも粘度が残っており、性能が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35677092
2019-12-28
用途:
車のオイル交換に使用
農・林・水産業

コストパフォーマンス、オイルの性能が良く燃費も向上
ここ数年リピート購入してます。

3人が参考にしています
対象商品:
35677092
2019-12-20
用途:
車両メンテナンス
たまえ 様 (サービス業)

思わず入れ物の色に驚きました
実際給油したところ、なかなか調子いいです
コストパフォーマンスいいと思います

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする