カウンタークロス(薄手レギュラーサイズ)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 35683663 品番 2UB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)350×600 ブルー タイプ薄手 坪量(g/m2)46(目付) 厚さ(mm)約0.25〜0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35683672
2026-02-23
用途:
食器洗い後の拭き掃除に
その他業種

食器洗い後の拭き掃除に購入しました。
大容量でお得で低価格。今後もリピします。

対象商品:
35683654
2023-12-09
用途:
掃除機用
サービス業

長く使えて良い商品だと思います。色違いで購入しました。

対象商品:
35683654
2023-09-29
用途:
拭き掃除等
東洋埠頭株式会社 様 (その他業種)

大判でありがたいです。構内が石炭等細かいダストで汚れがひどいので、躊躇なく使えて便利です。

対象商品:
35683672
2023-08-11
用途:
テーブルフキン
サービス業

大容量で助かります。
常にキレイなものと交換したいので、このぐらい入っていると安心して使っています。

対象商品:
35683672
2023-02-19
用途:
仕事場で使用
医療・福祉・介護関連業

他製品より質並びに色のバリエーションが良く、使いやすいです。

対象商品:
35683663
2020-04-01
用途:
代替え用

いつも使用している物が欠品の為、代替え用として購入。素材が同じなので使用に問題はありませんが価格をもう少し頑張ってくれればリピートするのですが。

対象商品:
35683654
2019-05-04
用途:
魚のドリップ取りに
鮮魚工房ぺしぇ 様 (卸売・小売業)

値段が安いので、気兼ねなく使えます、大きさも厚さもちょうど良く、大変重宝しています。今後も利用していきます。

対象商品:
35683663
2018-02-22
用途:
精肉処理、まな板拭き
がもうファーム 様 (卸売・小売業)

使いやすさ、衛生面、吸水等に抜群です。
価格もリーズナブルです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする