2AP カウンタークロス(厚手レギュラーサイズ) 橋本クロス 35683681 2AP カウンタークロス(厚手レギュラーサイズ) 橋本クロス 35683681 2AP カウンタークロス(厚手レギュラーサイズ) 橋本クロス 35683681

カウンタークロス(厚手レギュラーサイズ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60枚) 注文コード 35683681 品番 2AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)350×600 ピンク タイプ厚手 坪量(g/m2)64(目付) 厚さ(mm)約0.35〜0.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35683706
2022-10-14
用途:
機械のメンテンスに
製造業

ウェス代わりにオイルを拭き取ったり、汚れた部品を外すときなどに便利です。

対象商品:
35683681
2020-05-09
用途:
ダイニング
その他業種

衛生面で安心できます。最初給水性が少ないような気がしましたが 使っているうちに繊維がほぐれたせいか?なじんできました。大汚れした時も気にならなくなりました。

対象商品:
35683697
2019-01-09
用途:
飲食店での使用
飲食業

厚手と言っても他社のものより薄く、何より使用していると劣化変質してきます。信じられないことに溶けてべたついてくるのです。その状態で拭くと拭いたものにもそれが付いてしまいなかなか取れません。塩素漂白などが関係しているのかもしれませんが、他社のものではこうなったことはありません。現在ではモノタロウブランドのものを使用しています。あちらは厚さもあり、こういった変質は見られません。

1人が参考にしています
対象商品:
35683681
2017-03-14
用途:
食品製造業で機材の洗浄後のふき取りなど
株式会社冨士屋製菓本舗 様

厚手なので何度も使用できる。以前薄手を使っていましたが使い捨てのようになってしまいました。

対象商品:
35683681
2015-12-17
用途:
ふきん全般

大きいので毎回、半分のサイズにカットして使い捨てで使用しています。

対象商品:
35683681
2013-12-09
用途:
テーブルや、ガラス面の拭き掃除

以前は薄手タイプを使ってましたが乾燥が速く湿らせて拭きたいときに何度も水につけてましたが、こちらの商品は、厚手?生地の目が詰まっている?ので、適度に湿り気を持続して使いやすいです。商品の手触りも良いです、また無くなったらリピしたいです。

対象商品:
35683706
2013-08-18
用途:
飲食店において食品用のふきんとして使用
株式会社ブレッドファーム 様

厚手の素材なので、吸水が非常に良いです。乾くのも早いので衛生的にも良いかと思います。

対象商品:
35683706
2012-04-01
用途:
一般ウェス

キッチンまわりから洗面台、最後には雑巾にと結構便利に使えて丈夫です。おろしたてでも吸水性抜群なので水回りで使うのにいいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする