※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
内容量1本注文コード35705713品番RF2060R-2LA2
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とした搬送用チェーンです。
ローラ外径がプレート幅よりも大きく、バイピッチチェーンに組みこまれます。
最も基本的で汎用性のあるローラで負担要領が大きく、磨耗抵抗が低い特長があります。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。