※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)9.53
内容量1個注文コード35705756品番RF2050R-2LK2
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
一般用A系ローラチェーンのピッチを2倍にし、プレートをフラット形状とし、アタッチメントを付けた搬送用チェーンです。
ISO1275のA系ASME B29.100、JIS B1803に規定されています。
全長精度が高い。
チェーンの両側に穴のあるアタッチメントのついた形式です。穴の数によりK2と呼びます。