曜日別特売
72056 小型オイルドレンパン DAYTONA(デイトナ) 35723177

 

72056 小型オイルドレンパン DAYTONA(デイトナ) 35723177
72056 小型オイルドレンパン DAYTONA(デイトナ) 35723177

小型オイルドレンパン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35723177品番72056
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(L)約2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×200×75適合車種(参考)アドレスV125等危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35723177
2021-07-08
用途: バイクのメンテナンス
製造業

バイクの下部にオイルドレンボルトがあるスクーターなら、まずコレを買わないとネジを外せません。一択です。このドレンパンにサイズのあっているじょうごが欲しいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 35723177
2017-03-18
用途: 125ccまでの4ストスクーターのオイル交換
A'zモーターサイクル

仕事で使っていますが
特殊な形状のおかげで
応用範囲が広いです

1が参考にしています
対象商品 : 35723177
2015-02-19
用途: オイル交換には不向き
建設業・工事業

容量が小さすぎる。
安定が悪すぎてこぼしそうで使えない。
なぜアンバランスな形状なのか分からない。
全く使い物にならない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする