※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12 ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム 35728865 12 ゴム ウォーターホース(布目付) 十川ゴム 35728865

ゴム ウォーターホース(布目付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35728865 品番 12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,909
販売価格(税別)
3,554
内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)21.5 長さ(m)5 最高使用圧力(MPa)0.3 材質内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体工業用水(上水、飲用水には適用しません) 最小曲げ半径(mm)120 補強層3P 流体温度範囲(℃)0〜60 使用可能雰囲気温度(℃)-20〜60 概略質量(g/m)340 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐候性
注意
※正圧専用ですので、配管に負圧がかからないようにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35728865
2024-07-30
用途:
大型トラックの尿素のホースを純正品と交換
株式会社豊田ブルドーザー 様 (建設業・工事業)

十川ゴムは従来より製品の確認はできているので心配は無いです。

対象商品:
35728856
2022-02-11
用途:
高圧洗車機ホース交換

メンテの為交換しました。安価で品質も良く綺麗な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする