※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
ゴム ウォーターホース(布目付)
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35728917
品番
15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,701
販売価格(税別)
¥
7,910
バスケットに入れる
内径(Φmm)
15.9
外径(Φmm)
24.5
長さ(m)
10
最高使用圧力(MPa)
0.3
材質
内面層/天然ゴム(NR)、補強糸/混紡糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体
工業用水(上水、飲用水には適用しません)
最小曲げ半径(mm)
150
補強層
3P
流体温度範囲(℃)
0〜60
使用可能雰囲気温度(℃)
-20〜60
概略質量(g/m)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐候性
注意
※正圧専用ですので、配管に負圧がかからないようにご注意ください。