味の素 業務用 瀬戸のほんじお

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード35730434 品番-
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥636
販売価格(税別)
589

瀬戸内・備前岡山の海水のみを使用して作られた塩です。
海の恵み”にがり”を含んだ塩味のカドの少ない、まろやかで深い味わいのあら塩です。
漬け物をはじめ、魚の塩焼き、おにぎり、お吸物、煮物等、あらゆる料理にお使いいただけます。

原材料海水 栄養成分[製品100g当たり]エネルギー(Kcal):0、たんぱく質(g):0、脂質(g):0、炭水化物(g):0、食塩相当量(g):87.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする