※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDP6204SA20B55 アイドラーピン 6204S KANA(片山チエン) 35739943 IDP6204SA20B55 アイドラーピン 6204S KANA(片山チエン) 35739943 IDP6204SA20B55 アイドラーピン 6204S KANA(片山チエン) 35739943 IDP6204SA20B55 アイドラーピン 6204S KANA(片山チエン) 35739943

アイドラーピン 6204S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35739943 品番IDP6204SA20B55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

アイドラースプロケットの取付に使用します。
数多くのバリエーションにより取付位置に合ったサイズを選択できます。
無駄を省いたスペース設計が可能です。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)55 寸法D(mm)25 寸法E(mm)21 寸法F(mm)13.8 寸法K(mm)14 寸法L(mm)26.8 寸法R(mm)1.0(Max) 寸法T(mm)11 寸法Vf6(mm)20 寸法d(mm)14.5 寸法h(mm)28 寸法t'(mm)3.5 寸法t(mm)2.5 材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャ)SS400、(スプリングワッシャ)SWRH57 タイプIDP6204 ピン形式シングル 表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜) ねじ寸法MM14 適合ベアリング6204ZZ(巾Y=14) 最大許容荷重(N)1989
注意
※KANA標準アイドラースプロケットをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする