※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シティースクーター S-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35740817 品番838080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

街乗りの足をしっかりサポートするハイパフォーマンスタイヤ
ドライグリップを確保する為にパターンは大型トレッドブロックを採用。
センター部のジグザググルーブが直進安定性と高い排水性を発揮。
耐摩耗性を追求したラバー・コンパウンドを採用。

リム径(inch)10 タイヤサイズ3.50-10 速度記号/荷重表示51J タイプTL/TT パターンS-1 用途フロント・リア用 主な適合車種シグナス125 2001-2002年式:フロント/リアに使用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN S1は回転方向が指定されています。
※各サイズともチューブレスタイヤです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35740817 838080 17504944 700720 S1 MICHELIN(ミシュラン) S1 MICHELIN(ミシュラン) 1本 9,498
欠品中
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする