※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シティースクーター S-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35740862 品番885130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

街乗りの足をしっかりサポートするハイパフォーマンスタイヤ
ドライグリップを確保する為にパターンは大型トレッドブロックを採用。
センター部のジグザググルーブが直進安定性と高い排水性を発揮。
耐摩耗性を追求したラバー・コンパウンドを採用。

リム径(inch)10 タイヤサイズ130/70-10 速度記号/荷重表示62J タイプTL/TT パターンS-1 用途フロント・リア用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※MICHELIN S1は回転方向が指定されています。
※各サイズともチューブレスタイヤです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする