CDQ2A63TF-14DZ CD Series(CDQ2A63TF) SMC 35746506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2A63TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
35746506
品番
CDQ2A63TF-14DZ
参考基準価格(税別)¥15,570販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ストローク(mm)
14
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする