※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2A63TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(TF) G
注文コード
35746637
品番
CDQ2A63TF-30DZ-XC2
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
30
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード