A-409 エアーボンベ(2本入) マルニ 35753611

エアーボンベ(2本入)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35753611 品番A-409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300

調整式アダプターA-450(別売)を使用することでエアー充填時のエアー調整が可能になります。

使用の目安
車種(タイヤサイズ) ボンベの本数
バイク50cc(3.00-10) 1本
バイク250cc以上(100/90-18) 2本
乗用車(155SR-13) 4本
用途バイク・乗用車用タイヤのエアー充填 セット内容炭酸ガス(CO2)エアーボンベ(16g)2個
注意
※エアーボンベを使用する時は、気化熱で急激にボンベ本体、バルブ付近の温度が下がり凍傷を負う危険があります。必ず手袋などを着用し、ボンベ、バルブ付近などに直接手で触れないようにして下さい。
※炭酸ガスはゴムを透過しますので、応急用として使用し、必ず後で、通常のエアーに入れ替えて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35753611 A-409 70105552 97110 エアーボンベ マルニ エアーボンベ マルニ 1セット 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35753611
2016-05-27
用途:
旅先でのパンク修理

まだ使用していませんが信頼しているメーカーさんなので安心しています。サイズも非常にコンパクトで携帯するのに助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする