※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8H185-PA-B パセラコンパクト Panaracer(パナレーサー) 35757601 8H185-PA-B パセラコンパクト Panaracer(パナレーサー) 35757601

パセラコンパクト

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ18×1.50 注文コード35757601 品番8H185-PA-B
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

パセラのコンパクトサイクルサイズモデル。

サイズ18×1.50 ETRTO規格37-355 推奨内圧(kPa)280〜455 仕様レギュラーコンパウンド セット内容タイヤ1本 材質(ビード)スチール 幅(mm)37 黒トレッド 質量(g)410 パターンミックスサイピング ケーシング全黒 ビード径355
注意
※チューブは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
自転車のメンテナンス
卸売・小売業

待っていたタイヤがやっと届きました。やはり新品はいいです。メーカー物なので安心して使用できます。しばらくは大丈夫でしょう。

対象商品:
17648532
2023-11-12
用途:
折りたたみ自転車のパンク修理

経年劣化によるタイヤ破裂のため2本購入。タイヤサイズがETRTO(37-406)でも表示されていたので安心できました。

対象商品:
17648523
2017-07-28
用途:
20インチスポーツ車のタイヤ交換

ママチャリ用は種類もあるが、20インチスポーツ車に使えるようなタイプだと選択肢はグッと減る。しかも、車体色に合わせたカラーの入ったタイヤだと、これしかないという感じでこれを選ぶ。
 ノーマルはケンダのKWESTが着いていた。スリックライクなトレッドパターンが格好いいが、廉価版スポーツ車に着いてくるタイヤだ。
パセラに組み変える。入れ替えの際、パセラの方が圧倒的に軽いことに気が付く。100g以上軽かった。さすが国産パナレーサー。ビード部は堅くもなく、組み付けはしやすい。
 ケンダは回転方向が指定されていたが、パセラはどこを見ても回転方向の印がない。トレッドパターンを見て、組み付けた。
 スリックライクなケンダと比較して、細かいトレッドパターンのパセラだが、試走してみて、走行抵抗が多いわけではない。軽やかな乗り心地で軽快に進む。
 価格は原付スクーターの台湾製タイヤよりも高いくらいだが、さすがパナレーサーと思わせる乗り心地、クッション性も良く、走行抵抗も小さい。

1人が参考にしています
対象商品:
35757601
2014-01-15
用途:
子供のBMXのタイヤ交換

6歳の子供の自転車のタイヤ交換に。これくらいの細さのタイヤにすると、子供用自転車でも転がりが良くなり、楽にサイクリング出来ます。リム内径は21mm。もともと18×2.125のタイヤを履いていました。タイヤパターンもかっこよく子供も大変喜んでいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする