※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTB
スパイラルラッピングバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
白
白
黒
外径D1(Φmm)
6.2
6.2
8
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35763996
品番
SW-6W
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
全長(m)
10
色
白
外径D1(Φmm)
6.2
幅W(mm)
7
内径D(Φmm)
4.1