※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B100-100+0DCZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35776003
品番
CDQ2B100-100+0DCZ-X636
参考基準価格(税別)
¥125,730
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
0