曜日別特売
CDQ2B100-100+0DZ-M9BVL-X636 CD Series(CDQ2B100-100+0DZ) SMC 35776046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B100-100+0DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35776046
品番
CDQ2B100-100+0DZ-M9BVL-X636
参考基準価格(税別)¥124,630販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
100
ストロークS2(mm)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする