曜日別特売
300-4E1 AC200 電磁弁300シリーズ コガネイ 35806951

電磁弁300シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)AC200
配管接続口径Rc1/4
内容量1個注文コード35806951品番300-4E1 AC200
参考基準価格(税別)¥15,250販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ
2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。
ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。
専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。

定格電圧(V)AC200配管接続口径Rc1/4LED色線色使用電圧範囲(V)180~260(200V+30%/-10%)切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由励磁電流(mA)50Hz/60Hz:27/22最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式サージ対策シェーディングコイル方式起動電流(mA)50Hz/60Hz:51/46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35806951
2018-03-11
用途: プラスチック成型加工をしています。その機械に取り付けてある自動取り出し装置の修理です。
有限会社佐藤製作所製造業

元々コガネイ製のソレノイドバルブが付いていたので注文しました。交換して修理完了しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする