※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B140-260DCMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
35814573
品番
CDQ2B140-260DCMZ-M9B
参考基準価格(税別)
¥62,540
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
260
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード