※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ボディオプション・ストローク
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
35837192
品番
CDQ2B200TF-25DCZ
参考基準価格(税別)
¥72,770
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
200
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード