曜日別特売
PT30MXL6.4BF-A 台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35841373

PT30MXL6.4BF-A 台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35841373
PT30MXL6.4BF-A 台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35841373
PT30MXL6.4BF-A 台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35841373

台形歯形プーリ MXL形(アルミタイプ)

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35841373品番PT30MXL6.4BF-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,160

MXL形プーリ1個とフランジ2個のセットです。

ピッチ径(Dp)(Φmm)19.4寸法BL(mm)17.5寸法Bw(mm)11.5フランジ外径Df(Φmm)25寸法Do(mm)18.9フランジ内径df(Φmm)15ハブ直径Dh(Φmm)12最大軸穴径d(Φmm)6.35最小軸穴径d(Φmm)4.5歯数30形状BFタイプタップ加工あり種類台形歯形プーリ適合ベルト幅(mm)6.4フランジPTAS10250150フランジ厚(mm)1
注意
※商品画像は代表画像です。実際の仕様とは異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35841294
2018-06-23
用途: 赤道儀
合資会社ナイスプラニング

本来はこの商品が2個必要だったため、2個の注文をしたところですが、生産終了(正しくは、生産終了ではなく納期がかかるということが後日判明した)につき在庫限りとのことで1個のみの注文しか受付できませんでした。やむなく設計を変更して対応せざるを得なくなってしまいました。同じことが、同シリーズの50歯タイプでもありました。商品の情報は正しく管理していただきたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑おかけし大変申し訳ございません。
改善に努めて参ります。

対象商品 : 35841312
2017-12-20
用途: トロッコの製造に

ギヤードモータギヤードモーター 540K75位のトルクの、動力を伝達するのに使いました。問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 35841337
2017-07-31
用途: 小型卓上ボール盤の駆動用プーリー交換

全て作業済みで,取付用の穴のみ軸に合わせての作業が在ります。
作業数が少なく素早く交換作業ができました。

対象商品 : 35841373
2017-10-30
用途: 小型旋盤のNCに使用
磯貝商店

初めまして小型旋盤のNC改造に使い精密動作確認しました。

対象商品 : 35841443
2015-12-25
用途: 歯数の少ないプーリと組み合わせて減速機構に利用
教育・研究機関

今年7月19日付の商品レビューに,M3のタップが加工されていなかったというクレームが掲載されており,購入するかどうか迷ったが,そのレビューの最後にモノタロウから以下の回答が掲載されていた.
MonotaROからの回答:
この度はお手数をおかけ致しました。
メーカーに申し伝え、今後同様のことがないように努めてまいります。
すでに12月であるので,当然対応されていると思い購入したが(掲載の写真にタップはあいており,添付の図にもM3が2か所に空いている表示があった),下穴もあいていなかった.納入業者以上に,このような業者の商品をいつまでも掲載して販売しているモノタロウに怒りを覚えました.

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし申し訳ありませんでした。
商品画像につきましては、変更するよう手配を進めてまいります。なお、商品につきましてご不明な点がございましたら、弊社問い合わせ窓口まであわせてご連絡頂けると幸いです。今後とも宜しくお願い致します。

対象商品 : 35841443
2015-07-19
用途: 赤道儀の試作

PT15MXL6.4DFとPT60MXL6.4BFを各1購入しました。PT15MXL・・・の方はボスに止めネジ用M3が加工してありましたがPT60MXL・・・の方は未加工でした。スペックには止めネジの記載があったので加工済で入荷すると思っていました。品番の末尾にDFとBFの違いがありますがこれが加工状態をしめしている?。注文時には未加工品であることが分からなかった。仕方ないから自分で加工します。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
メーカーに申し伝え、今後同様のことがないように努めてまいります。
なお、BFとDFは形状の違いとなります。

対象商品 : 35841391
2015-06-13
用途: 3Dプリンター用パーツ
有限会社ライト・スタッフ

GT2のベルトとプーリーの代用としてベルトとセットで購入した。タップ加工無しとの注意書きはあったが、まさか、穴も開いていないとは思わなかった。製品としては十分に代用になるし、ベルトの強度もあるので、GT2規格よりも良いが、穿孔とタッピングの作業はかなり大変。結局

対象商品 : 35841312
2015-06-09
用途: スピードモニター

納品は早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする