曜日別特売
CDQ2B32-10+65DZ-A733-X636 CD Series(CDQ2B32-10+65DZ) SMC 35882315

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDQ2B32-10+65DZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35882315
品番
CDQ2B32-10+65DZ-A733-X636
参考基準価格(税別)¥71,450販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする