CDQ2B32-30+0DCZ-XC11 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+0DCZ) SMC 35903358

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-30+0DCZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35903358
品番
CDQ2B32-30+0DCZ-XC11
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする