PT24P3M10BF-A PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905721

PT24P3M10BF-A PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905721
PT24P3M10BF-A PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35905721

PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数24適合ベルト幅(mm)10注文コード35905721品番PT24P3M10BF-A
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ピッチ径(Dp)(Φmm)22.92寸法BL(mm)23寸法Bw(mm)16フランジ外径Df(Φmm)29寸法Do(mm)22.16フランジ内径df(Φmm)18ハブ直径Dh(Φmm)14最大軸穴径d(Φmm)9最小軸穴径d(Φmm)5歯数24形状BF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)10フランジPTSF10290180フランジ厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35905712
2022-03-05
用途: 減速機用プーリーベルト
電子工房SAZAN

減速機試作に使用。全体のスペースの関係で、予備パーツで購入したものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする