椿本チエイン
PXプーリ P3M形(アルミタイプ)
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
22
適合ベルト幅(mm)
15
注文コード
35905886
品番
PT22P3M15BF-A
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
21.01
寸法BL(mm)
29
寸法Bw(mm)
21
フランジ外径Df(Φmm)
28
寸法Do(mm)
20.25
フランジ内径df(Φmm)
16
ハブ直径Dh(Φmm)
12
最大軸穴径d(Φmm)
8
最小軸穴径d(Φmm)
5
歯数
22
形状
BF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
15
フランジ
PTSF10280160
フランジ厚(mm)
1