PT60P3M15BF-A PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35906053

PT60P3M15BF-A PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35906053
PT60P3M15BF-A PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35906053

PXプーリ P3M形(アルミタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個歯数60適合ベルト幅(mm)15注文コード35906053品番PT60P3M15BF-A
参考基準価格(税別)¥5,840販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ピッチ径(Dp)(Φmm)57.3寸法BL(mm)29寸法Bw(mm)21フランジ外径Df(Φmm)65寸法Do(mm)56.53フランジ内径df(Φmm)53ハブ直径Dh(Φmm)46最大軸穴径d(Φmm)31最小軸穴径d(Φmm)12歯数60形状BF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)15フランジPTAF10650530フランジ厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35905712
2022-03-05
用途: 減速機用プーリーベルト
電子工房SAZAN

減速機試作に使用。全体のスペースの関係で、予備パーツで購入したものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする