椿本チエイン
PXプーリ P3M形
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
16
適合ベルト幅(mm)
10
注文コード
35906132
品番
PT16P3M10DF
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
歯数・適合ベルト幅
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ径(Dp)(Φmm)
15.28
寸法BL(mm)
23
寸法Bw(mm)
13
フランジ外径Df(Φmm)
17
寸法Do(mm)
14.52
フランジ内径df(Φmm)
10
ハブ直径Dh(Φmm)
17
最小軸穴径d(Φmm)
4
最大軸穴径d(Φmm)
6.35
歯数
16
形状
DF
種類
PXプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
フランジ
PTSS10170100
フランジ厚(mm)
1