曜日別特売
BG400UP5M10-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 35909282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BG400UP5M10-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 35909282
BG400UP5M10-HC ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン 35909282

ウルトラPXベルト UP5M形

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本ベルト幅(mm)10周長(mm)400注文コード35909282品番BG400UP5M10-HC
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。
PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。
高精度
運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。
クリーン
摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。

歯数80ベルト幅(mm)10材質ゴム種類PXベルト周長(mm)400タイプHC仕様ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6ベルト形UP5M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35908932
2014-04-15
用途: 自作の電動スケートボードの駆動ベルトに使用

急ブレーキの際ベルトのスレを確認しました。が、使い勝手は、たいへん良いと思いました。
チェーンも考えましたがオイル等は使いたくないので、こちらのベルトで正解でしたね。
今大型のボードを作成中でモーターのパワーに耐久することができれば450~560サイズの同品を使用してみようと考えています。またのお取引の際も今回同様宜しくお願い致します。

対象商品 : 35909465
2014-05-16
用途: 電動スケートボードの駆動ベルトに使用

こちらの商品何度か購入させて頂いております。
駆動ベルトに少しでも緩みが生じると擦れて山がアッサリ剥がれる様にとれてしまいます。が、それ以上に使用しやすさを優先しております。またの機会も購入させて頂きます。

対象商品 : 35914313
2013-10-29
用途: 電動キックボードに使用・・自分の趣味です。

以前付いていたベルトに比べたら、耐久性が比べものにならない位い良いと思います。
とても満足してます、また機会があったら買うつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする