曜日別特売
PT44P8M15AF-A PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35911897

PT44P8M15AF-A PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35911897
PT44P8M15AF-A PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35911897

PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個歯数44形状AF適合ベルト幅(mm)15注文コード35911897品番PT44P8M15AF-A
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ピッチ径(Dp)(Φmm)112.05寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)22寸法Do(mm)110.67ハブ直径Dh(Φmm)-最大軸穴径d(Φmm)56最小軸穴径d(Φmm)20歯数44形状AF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする