曜日別特売
PT30P8M25AF-A PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35912107

PT30P8M25AF-A PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35912107
PT30P8M25AF-A PXプーリ P8M形(アルミタイプ) 椿本チエイン 35912107

PXプーリ P8M形(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数30形状AF適合ベルト幅(mm)25注文コード35912107品番PT30P8M25AF-A
参考基準価格(税別)¥9,910販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ピッチ径(Dp)(Φmm)76.39寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)33寸法Do(mm)75.02ハブ直径Dh(Φmm)-最大軸穴径d(Φmm)36最小軸穴径d(Φmm)16歯数30形状AF種類PXプーリ適合ベルト幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする