椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 12~24
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
10
歯数
16
形状
AF
注文コード
35930745
品番
PT16P5M10AF-10TJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,790
この商品は
軸穴径d・歯数・形状
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
25.46
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
31
寸法Do(mm)
24.32
寸法L(mm)
8
キーKw×KH(mm)
4×1.8
ハブ直径Dh(Φmm)
-
軸穴径d(Φmm)
10
歯数
16
形状
AF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
タップ径
M4