椿本チエイン
PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
内容量
1個
軸穴径d(Φmm)
12
歯数
25
形状
AF
注文コード
35931095
品番
PT25P5M10AF-H012N-J04D3M04
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d・歯数・形状
など
246
種類から選べます
他の種類を見る
軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。
ピッチ径(Dp)(Φmm)
39.79
寸法BL(mm)
-
寸法Bw(mm)
16
フランジ外径Df(Φmm)
45
寸法Do(mm)
38.65
寸法L(mm)
8
キーKw×KH(mm)
4×1.8
ハブ直径Dh(Φmm)
-
軸穴径d(Φmm)
12
歯数
25
形状
AF
種類
タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)
10
タップ径
M4