曜日別特売
PT25P5M10AF-H016N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35931122

PT25P5M10AF-H016N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35931122
PT25P5M10AF-H016N-J05D3M05 PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30 椿本チエイン 35931122

PXフィットボアタイミングプーリ P5M形 歯数 25~30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)16歯数25形状AF注文コード35931122品番PT25P5M10AF-H016N-J05D3M05
参考基準価格(税別)¥7,530販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

軸穴仕上、キー溝、タップ加工済みですからご購入後そのままご使用いただけます。

ピッチ径(Dp)(Φmm)39.79寸法BL(mm)-寸法Bw(mm)16フランジ外径Df(Φmm)45寸法Do(mm)38.65寸法L(mm)8キーKw×KH(mm)5×2.3ハブ直径Dh(Φmm)-軸穴径d(Φmm)16歯数25形状AF種類タイミングプーリ適合ベルト幅(mm)10タップ径M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする